カテゴリ

  • 制御機器(62)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • ニチコン(73)
  • KEMET(41)
  • RS PRO(41)
  • 日本ケミコン(23)
  • KYOCERA AVX(18)
  • YAGEO(10)
  • 京セラ(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • MICROCHIP(7)
  • ルビコン(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 三菱電機(4)
  • STMicro(4)
  • Roxburgh EMC(4)
  • TDK(3)
  • EPCOS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μ 16v」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,293D107X9016D2TE3VISHAY
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3VISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 7.7 x 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2812,594D107X9016C2T VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,2812,594D107X9016C2TVISHAY
499税込549
1個
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2812
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100VISHAY
51,980税込57,178
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 8%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125VISHAY
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3VISHAY
47,980税込52,778
1セット(400個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3VISHAY
49,980税込54,978
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 125mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 8%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3VISHAY
319税込351
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-18,293D475X9016A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-18,293D475X9016A2TE3VISHAY
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,293D226X9016B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,293D226X9016B2TE3VISHAY
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.9Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,293D106X9016B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,293D106X9016B2TE3VISHAY
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷から5日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,3216-18,293D105X9016A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,3216-18,293D105X9016A2TE3VISHAY
189税込208
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 9.3Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215068101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215068101E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3VISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 63 μAmACEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3VISHAY
39,980税込43,978
1セット(150個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 16 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214638101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214638101E3VISHAY
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,200V dc, MAL215262101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,200V dc, MAL215262101E3VISHAY
559税込615
1個
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 10000μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 10000μF 16V dcVISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-76
電解コンデンサ 6800μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 6800μF 16V dc 1箱 100個入VISHAY
61,980税込68,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7170-77
電解コンデンサ 1000μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 1000μF 16V dcVISHAY
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-50
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入VISHAY
61,980税込68,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-36
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL212015102E3VISHAY
94,980税込104,478
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入VISHAY
81,980税込90,178
1箱(500個)
7日以内出荷
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214635102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL214635102E3VISHAY
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL215055102E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm自動車規格 = AEC-Q200AIEC60384-4/EN130300 です。 耐候性カテゴリ: IEC60068-2-6 / 105 / 56. 150 シリーズです. ミニチュアラジアル非固体電解コンデンサ 低インピーダンス及び高リプル電流 サービス寿命: 4000 → 10000 時間 @ 105 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3VISHAY
41,980税込46,178
1箱(104個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 27mm高さ = 27mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202190518E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202190518E3VISHAY
149,800税込164,780
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3VISHAY
5,998税込6,598
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 38mm長さ = 38mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 5個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 5個入VISHAY
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 2個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1袋 2個入VISHAY
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay1000μFのアルミ電解コンデンサは、低ESRレベルで非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命高リプル電流高温
仕様●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10x30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7027-43
電解コンデンサ 10000μF 16V dc 1箱 125個入 VISHAY電解コンデンサ 10000μF 16V dc 1箱 125個入VISHAY
109,800税込120,780
1箱(125個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7172-83
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,7343-43,TR3E227K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,7343-43,TR3E227K016C0100VISHAY
89,980税込98,978
1セット(400個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100VISHAY
74,980税込82,478
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3VISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%高さ = 12mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mmシリーズ = 489D電解質の種類 = ソリッド℃直径 = 4.5mm489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600VISHAY
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800VISHAY
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,7343-31,293D686X9016D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,7343-31,293D686X9016D2TE3VISHAY
679税込747
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,6.8μF,16V dc,3216-18,293D685X9016A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,6.8μF,16V dc,3216-18,293D685X9016A2TE3VISHAY
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4.2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応