カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ニチコン(10)
  • 日本ケミコン(9)
  • EPCOS(4)
  • 東信工業(2)
  • 京セラ(1)
  • MEGGER(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • onsemi(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000uf 10v」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIODE 1A 1000V 75NS UF VISHAYDIODE 1A 1000V 75NS UFVISHAY
129税込142
1個
5日以内出荷
その他【逆回復時間】75ns、電流:【Vr印加時の逆方向漏れ】10μA @ 1000V電流(A)【平均整流(Io)】1電圧(V)【DC逆方向(Vr)】1000(最大1kV)速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオード標準RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)【If印加時の順方向(Vf)】1.7 @ 1Aパッケージ【サプライヤデバイス】DO-204AL(DO-41)実装タイプスルーホールパッケージ/ケースDO-204AL、DO-41、アキシャル静電容量(pF)【Vr、F印加時】17 @ 4V、1MHz
電解コンデンサ 1000μF 450V dc VISHAY電解コンデンサ 1000μF 450V dcVISHAY
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20
仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7049-04
電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入 VISHAY電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(16個)
7日以内出荷
Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48