カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- RS PRO(24)
- ニチコン(9)
- 日本ケミコン(4)
- マキタ(3)
- 東信工業(2)
- ノーブランド(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- EPCOS(1)
- SPARKFUN(1)
- GB[制御機器](1)
- Ruby-con(1)
「10v 220uf」の検索結果

電解コンデンサ 2200μF 500V dc 1箱 16個入
VISHAY¥249,800税込¥274,7801箱(16個)7日以内出荷Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。定格静電容量は2200uFで、定格電圧は500Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズは65x105mmです。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です仕様●静電容量:2200μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 x 105mm●長さ:105mm●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-48