カテゴリ
- 制御機器(108)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS(2)
- FARAD(4)
- GB[制御機器](10)
- goot(太洋電機産業)(2)
- KEMET(4)
- KYOCERA AVX(6)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- PILKOR(5)
- Ruby-con(5)
- STMicro(1)
- VISHAY(2)
- WIMA(3)
- ニチコン(8)
- 三菱ふそう(1)
- 京セラ(5)
- 太陽誘電(1)
- 日本ケミコン(8)
- 日精電機[制御機器](10)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「10v 100uf」の検索結果

コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:2Ωアズワン品番65-6984-31
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF
Ruby-con¥269税込¥2961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF
ニチコン¥419税込¥4611個当日出荷仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF
Ruby-con¥56税込¥621個欠品中ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF
ニチコン¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 22μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥419税込¥4611袋(5個)3日以内出荷FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認仕様●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:4 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7201-49
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
Capacitor Motor Start 450V 100uF
Ducati Energia¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 100V 100uF(105℃・低Z品)
日本ケミコン¥149~税込¥164~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)100静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.08パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,10V dc, EEAFC1A220
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)4(Dia.)×7直径(Φmm)4高さ(mm)7電圧(V)10dc寿命1000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 47μF
ニチコン(1件のレビュー)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF
ニチコン¥649税込¥7141個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)16×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)2500リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590299-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF
日精電機[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF
日精電機[制御機器]1個欠品中スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.22uF
FARAD¥74税込¥811個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。幅(mm)12厚さ(mm)7.5高さ(mm)15.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.22
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.039uF
FARAD¥33税込¥361個3日以内出荷幅(mm)8厚さ(mm)4.5高さ(mm)12.0※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.039![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590256-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF
日精電機[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590317-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF
日精電機[制御機器]¥199税込¥2191個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590281-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF
日精電機[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF
FARAD¥46税込¥511個3日以内出荷幅(mm)10厚さ(mm)5.5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.068
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.056uF
FARAD¥39税込¥431個3日以内出荷幅(mm)9.5厚さ(mm)5.5高さ(mm)12.5※リード線含まず定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)6容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.056
MLCC 4.7μF 10V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
京セラ¥49,980税込¥54,9781セット(4000個)7日以内出荷AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-05
プリント基板用フラックス
goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)¥729税込¥8021本(20mL)当日出荷高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590335-251222-02.jpg)
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF
日精電機[制御機器]¥399税込¥4391個3日以内出荷スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1μF
ニチコン¥399税込¥4391袋(10個)3日以内出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CBリーク電流 = 4 μAアルミ電解コンデンサ、CBシリーズ(長寿命チップ) 105 ℃. 表面実装タイプ、長寿命 105 ℃で7000時間を保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(2分間)RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥299税込¥3291個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 2200uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧10Vケース寸法(mm)10×23許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル























![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590299-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590247-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590308-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590326-251222-02.jpg)


![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590256-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590290-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590265-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590317-251222-02.jpg)
![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590281-251222-02.jpg)


![プラスチックフィルムコンデンサ 100V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68765150-251222-02.jpg)


![ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68590335-251222-02.jpg)