Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10kΩ ±5%, LTO030F10001JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10mΩ ±5%, LTO030FR0100JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 100mΩ ±5%, LTO030FR1000JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 20Ω ±1%, LTO030F20R00FTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 22Ω ±5%, LTO030F22R00JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 100Ω ±5%, LTO030F100R0JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 5Ω ±5%, LTO030F5R000JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50mΩ ±5%, LTO030FR0500JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2Ω ±1%, LTO030F2R000FTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 50Ω ±1%, LTO030F50R00FTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, LTO030F4R700JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 47Ω ±5%, LTO030F47R00JTE3VISHAY
Vishay 双方向 TVSダイオード, 500W, 48.4V, 2-Pin DO-15VISHAY
Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 3WVISHAY
Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3WVISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 25Ω ±1%, LTO030F25R00FTE3VISHAY