カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • KEMET(18)
  • 日本ケミコン(17)
  • ニチコン(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • TDK(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180μf」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ 180μF 500V dc VISHAY

    電解コンデンサ 180μF 500V dc

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6952-12
  • 電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishayアルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計有効寿命:5000時間@105℃>24時間365日、60℃で使用可能最大500Vに対応リプル電流は、類似品より10→30%高くなっていますサイズが標準の製品
    仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-98
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1800μF 35V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 35V dc

    VISHAY
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-48
  • 電解コンデンサ 1800μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 450V dc

    VISHAY
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など。 1800 uF の定格静電容量と 450 V の定格電圧を備えています。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 105 mm です。
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7038-63
  • 電解コンデンサ 1800μF 450V dc 1箱 25個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 450V dc 1箱 25個入

    VISHAY
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 105mm●長さ:105mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-50
  • 電解コンデンサ 1800μF 35V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1800μF 35V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-53
  • 電解コンデンサ 18000μF 10V dc VISHAY

    電解コンデンサ 18000μF 10V dc

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:18000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-41
  • 電解コンデンサ 18000μF 10V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 18000μF 10V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:18000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:21 x 38mm●長さ:38mm●直径:21mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-26
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL202118681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL202118681E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3

    VISHAY
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3

    VISHAY
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 68000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 76 x 105mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL214638681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,63V dc, MAL214638681E3

    VISHAY
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 80V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 18 x 21mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
450v 180μf特集