カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- NACHI(不二越)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ホンダ(1)
- 横田機工(1)
- KEMET(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- トーホー(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「22212k」の検索結果

Vishay SMDレジスタ, 22.1kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120622K1FKEA
VISHAY¥269税込¥2961袋(50個)7日以内出荷抵抗 22.1kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 1206 (3216M)。許容差 ±1%。定格電力 0.25W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22.1k