カテゴリ

  • 制御機器(39)
    • 電解コンデンサ(17)
    • 汎用ロジック(22)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ニチコン(62)
  • 日本ケミコン(19)
  • Panasonic(パナソニック)(177)
  • 東信工業(1)
  • RS PRO(35)
  • KEMET(54)
  • ルビコン(9)
  • YAGEO(9)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • 京セラ(7)
  • KYOCERA AVX(4)
  • EPCOS(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SPARKFUN(2)
  • MCP(2)
  • 東芝(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 100μf」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μFVISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 021 ASM許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μFVISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS端子タイプ = アキシャル030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL211818101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL211818101E3VISHAY
569税込626
1個
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661471E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661471E3VISHAY
51,980税込57,178
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,489D106X0025D1VE3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 5 (Dia.) x 9mmシリーズ = 489D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +20%489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3VISHAY
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-18,293D105X9025A2TE3VISHAY
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 7.6Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 4%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213816102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213816102E3VISHAY
619税込681
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%Vishay 138 AMLシリーズ. Vishay 138 AMLシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちするように設計されています。 138 AMLは、自動車、産業、通信、平滑化、フィルタリング、カップリング、デカップリング、タイミングを含む、幅広い用途に適しています。. 極性付きアキシャルリード 充電及び放電防止 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3VISHAY
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 25V dc VISHAY電解コンデンサ 1000μF 25V dcVISHAY
429税込472
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL214656102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL214656102E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 20mm146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL212016102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL212016102E3VISHAY
139,800税込153,780
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3VISHAY
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入VISHAY
85,980税込94,578
1箱(500個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 1000個入 VISHAY電解コンデンサ 330μF 25V dc 1箱 1000個入VISHAY
96,980税込106,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-45
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213666102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213666102E3VISHAY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 340個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 340個入VISHAY
109,800税込120,780
1箱(340個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 30mm●長さ:30mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-42
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,2917,293D106X0025D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,2917,293D106X0025D2TE3VISHAY
28,980税込31,878
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2917
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TR3C106K025C0500 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TR3C106K025C0500VISHAY
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 500mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TR3C106K025C0300 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TR3C106K025C0300VISHAY
41,980税込46,178
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,7343-31,293D106X9025D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,7343-31,293D106X9025D2TE3VISHAY
749税込824
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,3216-18,293D225X9025A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,3216-18,293D225X9025A2TE3VISHAY
39,980税込43,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 6.3Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 4700 x 25μF 16V dc 1箱 100個入VISHAY
61,980税込68,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-36
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入VISHAY
59,980税込65,978
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入VISHAY
58,980税込64,878
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 120μF 450V dc 1箱 100個入VISHAY
109,800税込120,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 x 30mm●長さ:30mm●直径:25mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6950-03
電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 450V dc 1箱 25個入VISHAY
139,800税込153,780
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7046-45
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3VISHAY
81,980税込90,178
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3VISHAY
739税込813
1個
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL214630102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL214630102E3VISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,10V dc, MAL213664222E3VISHAY
44,980税込49,478
1箱(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,6032-28,293D225X9035C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,6032-28,293D225X9035C2TE3VISHAY
469税込516
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 2.9Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 1000μF 50V dc VISHAY電解コンデンサ 1000μF 50V dcVISHAY
809税込890
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-17
電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 250個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 250個入VISHAY
67,980税込74,778
1箱(250個)
7日以内出荷
電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入 VISHAY電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入VISHAY
99,980税込109,978
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-48