カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • YAGEO(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • KOA(11)
  • RS PRO(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • BOURNS(3)
  • INFINEON(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • ROHM(1)
  • STMicro(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • 進工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330mω 1w」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 330mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R3300FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 330mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R3300FEAVISHAY
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 330mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330m
Vishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEAVISHAY
389税込428
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 330kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330k
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
15,980税込17,578
1セット(5000個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7157-69
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
449税込494
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-44
SMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入VISHAY
489税込538
1セット(100個)
7日以内出荷
MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7156-24
SMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入 VISHAYSMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入VISHAY
17,980税込19,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-65
Vishay SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206330RFKEAHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 330Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206330RFKEAHPVISHAY
429税込472
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 330Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.5W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330
Vishay SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.2W CRCW0402330RFKEDHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.2W CRCW0402330RFKEDHPVISHAY
22,980税込25,278
1セット(10000個)
7日以内出荷
抵抗 330Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.2W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW-HP e3動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0402パッケージは厚さがわずか0.35 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330
Vishay SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.25W CRCW0603330RFKEAHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.25W CRCW0603330RFKEAHPVISHAY
229税込252
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 330Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0603パッケージは厚さがわずか0.45 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。 . 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330