カテゴリ

  • 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(160)
  • BUFFALO(バッファロー)(120)
  • CKD(96)
  • TRUSCO(65)
  • サンワサプライ(56)
  • コガネイ(47)
  • エレコム(38)
  • 渡辺製作所[住設機器](36)
  • omron(オムロン)(34)
  • エスコ(33)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • テンパール工業(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • トヨタ(15)
  • 富士電機(14)
  • TDK(11)
  • サンワダイレクト(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3e-100」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,7343-43,TR3E227K016C0100 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,7343-43,TR3E227K016C0100VISHAY
1セット(400個)
取扱停止中
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 100mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = TR3動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, 1.5KE100CA-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, 1.5KE100CA-E3/54VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 137V最小ブレークダウン電圧 = 95V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 10.9AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mmテスト電流 = 1mATRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 20000h許容差 = -10 to +30%106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2500h等価直列抵抗 = 3.2ΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3VISHAY
259,800税込285,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL213669479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL213669479E3VISHAY
49,980税込54,978
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL211819471E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210129223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210129223E3VISHAY
169,800税込186,780
1箱(12個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL202139109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL202139109E3VISHAY
129,800税込142,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210119223E3 VISHAYVishay コンデンサ 22000μF, ,100V dc, MAL210119223E3VISHAY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL212019101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL212019101E3VISHAY
139,800税込153,780
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL202119471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL202119471E3VISHAY
54,980税込60,478
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,100V dc, MAL215379339E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,100V dc, MAL215379339E3VISHAY
53,980税込59,378
1セット(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL211815472E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL211815472E3VISHAY
7,198税込7,918
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL212019221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL212019221E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL211839109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL211839109E3VISHAY
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.5 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,100V dc, MAL202119102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,100V dc, MAL202119102E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3VISHAY
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 470 μAACEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL211828221E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL211828221E3VISHAY
879税込967
1個
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,100V dc, MAL213819331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,100V dc, MAL213819331E3VISHAY
48,980税込53,878
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL212019479E3VISHAY
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL202139479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,100V dc, MAL202139479E3VISHAY
78,980税込86,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,100V dc, MAL213669221E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3VISHAY
99,980税込109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213819101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213819101E3VISHAY
3,298税込3,628
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL214658101E3VISHAY
319税込351
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3VISHAY
249税込274
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm自動車規格 = AEC-Q200mA146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 3kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.25W MMA02040E3001BB100VISHAY
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
抵抗 = 3kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±15ppm/℃シリーズ = MMA0204動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +175℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3k
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL213668101E3VISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = 63 μAmACEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3VISHAY
89,980税込98,978
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3VISHAY
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,16V dc, MAL213835101E3VISHAY
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 7.7 x 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215068101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215068101E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3VISHAY
56,980税込62,678
1セット(250個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mmVishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3VISHAY
39,980税込43,978
1セット(150個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 16 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL211837101E3VISHAY
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3VISHAY
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応