カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ATEN(24)
- CKD(12)
- New-Era(ニューエラー)(9)
- omron(オムロン)(7)
- Otto(8)
- Panasonic(パナソニック)(155)
- PROTERIAL(プロテリアル)(13)
- SMC(51)
- アズワン(32)
- アメリカン電機(10)
- シュナイダーエレクトリック(7)
- テンパール工業(19)
- 三菱電機(227)
- 内外電機(109)
- 日東工業(153)
- 日立産機システム(13)
- 河村電器産業(193)
- 泰和電器(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 6.8 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
VISHAY¥6,398税込¥7,0381セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 6.8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 60 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
VISHAY¥8,998税込¥9,8981セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 12 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 88 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
VISHAY¥279税込¥3071個8日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.2 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 43 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.7mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 21 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン
VISHAY¥8,498税込¥9,3481セット(25個)8日以内出荷チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 21 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = TO-247AC。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 180 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 5.31mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,68μF,6.3V dc,3528-12,T55T686M6R3C0070
VISHAY¥139,800税込¥153,7801セット(3000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 68μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 70mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,100μF,4V dc,3528-12,T55T107M004C0070
VISHAY¥139,800税込¥153,7801セット(3000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 100μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 70mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,15μF,4V dc,2012-12,T55P156M004C0200
VISHAY¥74,980税込¥82,4781セット(3000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 15μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。漏れ電流 = 10 μA℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,4.7μF,6.3V dc,1608-09,T55J475M6R3C0500
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(4000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 1608-09。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,100μF,6.3V dc,3216-18,T55A107M6R3C0070
VISHAY¥94,980税込¥104,4781セット(2000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 100μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 70mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,33μF,10V dc,3216-18,T55A336M010C0200
VISHAY¥74,980税込¥82,4781セット(2000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 33μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,330μF,2.5V dc,3528-21,T55B337M2R5C0035
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(2000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 330μF。電圧 = 2.5V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 35mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,4.7μF,10V dc,3216-18,T55A475M010C0200
VISHAY¥61,980税込¥68,1781セット(2000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら