カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SAMTEC(6)
  • PITWORK(日産)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • バンドー化学(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • CKD(2)
  • TDK(2)
  • KEMET(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • カネミツ(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • Optibelt(1)
  • ニッサン(1)
  • LITE-ON(1)
  • STMicro(1)
  • Texas Instruments(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v475」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
199D475X9035C1V1E3 VISHAY199D475X9035C1V1E3VISHAY
319税込351
1個
翌々日出荷
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,ラジアル,199D475X9025B1V1E3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,ラジアル,199D475X9025B1V1E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = ラジアル199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexRコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TR3C475K035C0600 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TR3C475K035C0600VISHAY
31,980税込35,178
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3VISHAY
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-18,293D475X9016A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-18,293D475X9016A2TE3VISHAY
249税込274
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃誘電正接 = 6%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,2312,293D475X9020C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,2312,293D475X9020C2TE3VISHAY
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 4.7μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2312
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,293D475X9020A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,20V dc,3216-18,293D475X9020A2TE3VISHAY
309税込340
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,6032-28,293D475X9025C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,6032-28,293D475X9025C2TE3VISHAY
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 2Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3528-21,293D475X9010B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3528-21,293D475X9010B2TE3VISHAY
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 3.4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,293D475X9010A2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,10V dc,3216-18,293D475X9010A2TE3VISHAY
599税込659
1袋(25個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 4.7μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 5Ω自動車規格 = AEC-Q200許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,7343-31,593D475X9050D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,7343-31,593D475X9050D2TE3VISHAY
67,980税込74,778
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,25V,4.7μF,±20% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,25V,4.7μF,±20%VISHAY
299税込329
1個
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±20%高さ = 7.62mm寸法 = 5 (Dia.) x 7.62mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッド直径 = 5mm199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応