カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(369)
  • 日本モレックス(molex)(110)
  • STMicro(72)
  • RS PRO(59)
  • エスコ(52)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • 三菱電機(43)
  • SMC(39)
  • SIEMENS(35)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(34)
  • 東芝(34)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • Sensata / Crydom(30)
  • アメリカン電機(29)
  • HIOKI(日置電機)(25)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • TRACO POWER(24)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v600」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 600V, 16.7 x 16.7 x 6.35mm, VS-KBPC106VISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm高さ = 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 600V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2VVISHAY
34,980税込38,478
1セット(1400個)
7日以内出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-201AD最大連続 順方向電流 3Aピーク逆繰返し電圧 600Vダイオード構成 シングル整流タイプ 汎用ダイオードタイプ 整流器ピン数 2最大順方向降下電圧 1.2V1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション直径 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 200AVishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 9.2A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET600 V 9.2A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
429税込472
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.2A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 750 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 170 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V長さ = 10.41mm高さ = 9.01mmNチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45VISHAY
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 = 800mAピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-269AAピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 35A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 4.95mm幅 = 4.1mmUL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MBxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 省スペースのSMTパッケージ 自動装着機に対応 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TR3C475K035C0600 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TR3C475K035C0600VISHAY
31,980税込35,178
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 47 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET600 V 47 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンVISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 47 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 Vシリーズ = E Series実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 64 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 357 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 5.31mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,6032-28,TR3C106K016C0600VISHAY
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(マイナス) = -10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 3.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET600 V 3.6 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
10,980税込12,078
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2.2 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 74 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.7mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンVISHAY
12,980税込14,278
1セット(25個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 180 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 5.31mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET600 V 29 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピンVISHAY
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 29 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 125 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 37 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V長さ = 10.63mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、Eシリーズ、低性能指数、Vishay Semiconductor. VishayのEシリーズパワーMOSFETは、最大オン抵抗が極めて低く、低性能指数と高速スイッチングが特長の高電圧トランジスタです。 幅広い定格電流の製品が用意されています。 主な用途には、サーバー及び通信電源、LED照明、フライバックコンバータ、力率補正(PFC)、スイッチモード電源(SMPS)などがあります。. 特長. 低性能指数(FOM): RDS(on) x Qg 低入力静電容量(Ciss) 低オン抵抗(RDS(on)) 超低ゲート電荷(Qg) 高速スイッチング スイッチング損失及び導電損失を低減
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET600 V 11 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンVISHAY
17,980税込19,778
1セット(25個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = TO-247AC実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 580 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 180 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V幅 = 5.31mm高さ = 20.7mmNチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 1.4 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET600 V 1.4 A スルーホール パッケージIPAK (TO-251) 3 ピンVISHAY
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 1.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 36 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V長さ = 6.73mm高さ = 6.22mmNチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
679税込747
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay, サイリスタモジュール VISHAYVishay, サイリスタモジュールVISHAY
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay スイッチングダイオード VISHAYVishay スイッチングダイオードVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay Nチャンネル MOSFET600 V 9.2 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET600 V 9.2 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンVISHAY
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 750 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 170 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V幅 = 9.65mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルMOSFET、600 → 1000 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.5A, 600V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB2560-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.5A, 600V, 30 x 4.6 x 20mm, GSIB2560-E3/45VISHAY
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 3.5Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GSIB-5Sピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 350A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 10μA寸法 = 30 x 4.6 x 20mm幅 = 4.6mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GSIB-5シリーズ、Vishay Semiconductor. GSIB-5シリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 薄型シングルインラインGSIB-5パッケージ ガラス不動態化チップジャンクション 耐高サージ電流 2500 Vrmsの高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 600V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4J-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 4A, 600V, 22.3 x 3.56 x 18.8mm, GBU4J-E3/45VISHAY
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm幅 = 3.56mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF06S-E3/77 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 600V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF06S-E3/77VISHAY
63,980税込70,378
1セット(1500個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DF-Sピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm高さ = 3.3mmULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/80 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/80VISHAY
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-269AAピン数 = 4回路構成 = クワッドピーク非繰返し順方向サージ電流 = 450A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 100μA寸法 = 4.95 x 4.1 x 2.7mm幅 = 4.1mm電源、照明安定器、バッテリー充電器、家電、オフィス機器、及び通信用途向けのAC/DCブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。基板の面積を節約 自動位置決めに最適 用途: 電源、照明安定器、バッテリー充電器、家電、オフィス機器、及び通信用途向けのAC/DCブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオードVISHAY
9,398税込10,338
1セット(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247AC VISHAYVishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247ACVISHAY
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様定格平均オン電流 = 35Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 600A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 150mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 150mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT60 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 25A, 600V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-26MT60VISHAY
29,980税込32,978
1セット(20個)
7日以内出荷
ブリッジタイプ = 3相Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 63ピン数 = 5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 375A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.26Vピーク逆電流 = 200μA寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm幅 = 28.5mmUL E300359. プッシュオン端子付き三相ブリッジ整流器、VS-26MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 中心穴固定 優れたパワー / ボリューム比
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 180A, 800V, VS-180RKI80PBF VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 180A, 800V, VS-180RKI80PBFVISHAY
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 180Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-93繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 4000A実装タイプ = ねじ取り付け最大ゲートトリガー電流 = 150mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 600mAピン数 = 3寸法 = 35 (Dia.) x 234.5mm繰返しピークオフステート電流 = 30mAVishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 5.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET100 V 5.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンVISHAY
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 600 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 42 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.22mm高さ = 2.38mmPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100 VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100VISHAY
479税込527
1袋(2個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = Mini-Flat入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 3750 V ac最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 50%シリーズ = TCMTオプトカプラ、トランジスタ出力、TCMTシリーズ、Vishay Semiconductor. TCMT410 。シリーズは、 16 ピン( 4 チャンネル)パッケージのガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと光学的に結合されているフォトトランジスタで構成されています。. 特長:. 低プロファイルパッケージ ( ハーフピッチ ) AC 絶縁試験電圧 3750 VRMS 標準的な 0.3 pF の低いカップリング静電容量 グループに選択された電流伝達率( CTR ) CTR の低い温度係数 広い周囲温度範囲. 用途:. プログラマブルロジックコントローラ モデム 留守番電話 一般的な用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ PCT VISHAYVishay サイリスタ PCTVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, シリーズ VISHAYVishay 整流ダイオード, シリーズVISHAY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応