カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ニチコン(10)
  • 日本ケミコン(9)
  • KEMET(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RS PRO(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400v 150μf」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子,Vishay Extreme 400V dc 150μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子,Vishay Extreme 400V dc 150μFVISHAY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = 159 PUL-SI許容差(マイナス) = -20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 150μF 400V dc VISHAY電解コンデンサ 150μF 400V dcVISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-60
電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入VISHAY
91,980税込101,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
コンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入 VISHAYコンデンサ 18μF 400V 1セット 150個入VISHAY
58,980税込64,878
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●静電容量:18μF●電圧:400V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 16 x 16mm●長さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7093-67
Vishay コンデンサ 1500μF, ,40V dc, MAL202117152E3 VISHAYVishay コンデンサ 1500μF, ,40V dc, MAL202117152E3VISHAY
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 15 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応