カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- KOA(78)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- RS PRO(13)
- アズワン(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- EPCOS(9)
- MURATA(村田製作所)(7)
- DiodesZetex(7)
- BOURNS(6)
- onsemi(5)
- CHINO(チノー)(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- NMB(ミネベア)(3)
- STMicro(3)
- OEP(3)
- TOA(2)
- TDK(2)
- KEMET(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「450ω」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 470Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TR3C106K035C0450
VISHAY¥37,980税込¥41,7781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 450mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,593D106X9025C2TE3
VISHAY¥32,980税込¥36,2781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 450mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,100Ω,±5%
VISHAY¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = チューブ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +450℃。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5%
VISHAY¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷抵抗 = 47Ω。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = チューブ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +450℃。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47