カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- RS PRO(10)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- KOA(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- MURATA(村田製作所)(4)
- DiodesZetex(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- TOA(2)
- TDK(2)
- NMB(ミネベア)(2)
- KEMET(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ユーアールディ(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「450ω」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 470Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥579税込¥6371袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応