カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ニチコン(7)
- 日本ケミコン(7)
- Ruby-con(5)
- Ducati Energia(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
「450v 100uf」の検索結果

電解コンデンサ 4700μF 450V dc 1箱 12個入
VISHAY¥219,800税込¥241,7801箱(12個)7日以内出荷Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-88