「450v 47uf」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    日本ケミコン
    689税込758
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF

    ニチコン
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR許容差(プラス) = 20%GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.8mm汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 47uF

    Ruby-con
    40税込44
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 電解コンデンサ 6800μF 10V dc VISHAY

    電解コンデンサ 6800μF 10V dc

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Vishay 6800 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長としており、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x30mm●長さ:30mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7029-19
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 47uF

    Ruby-con
    43税込47
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 47uF

    Ruby-con
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量47μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    日本ケミコン
    769税込846
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 50mm高さ = 50mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF

    RS PRO
    759税込835
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル400 → 450 V. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 100μF

    日本ケミコン
    759税込835
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJリーク電流 = 1900 μAKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 85℃品 電解コンデンサ ニチコン

    85℃品 電解コンデンサ

    ニチコン
    3,798税込4,178
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    仕様鉛フリー種類電解コンデンサ定格電圧(V)450RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-25~+85
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 6800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 6800μF

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 6800μF

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    759税込835
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    289税込318
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電解コンデンサ 6800μF 25V dc VISHAY

    電解コンデンサ 6800μF 25V dc

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-64