カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 汎用ロジック(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • ニチコン(9)
  • 日本ケミコン(5)
  • NIC Components(1)
  • 東信工業(1)
  • RS PRO(5)
  • KEMET(28)
  • ルビコン(1)
  • AVX(1)
  • KYOCERA AVX(5)
  • TDK(2)
  • 京セラ(1)
  • EPCOS(1)
  • NOVA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μF 35V」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TR3C475K035C0600 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,6032-28,TR3C475K035C0600VISHAY
31,980税込35,178
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = TR3電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,293D475X9025B2TE3VISHAY
479税込527
1袋(10個)
翌々日出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 2.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
220μf 35v特集