カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • KEMET(18)
  • ニチコン(9)
  • TDK(4)
  • 日本ケミコン(4)
  • RS PRO(4)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • Ruby-con(2)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • NOVA(1)
  • YAGEO(1)
  • DFRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf25v」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TR3D476K025C0150 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TR3D476K025C0150

    VISHAY
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 15mm。許容差 = -10 → +50%。030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL215376479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL215376479E3

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8.0 x 8.0 x 6.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 25V dc 47μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 25V dc 47μF

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = 116リップル電流 = 120mA116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL215266479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL215266479E3

    VISHAY
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 400V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応