カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • ニチコン(39)
  • 日本ケミコン(26)
  • RS PRO(26)
  • KEMET(11)
  • ルビコン(8)
  • AVX(5)
  • 京セラ(3)
  • KYOCERA AVX(3)
  • Asian Brand(3)
  • NIC Components(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • RECOM(1)
  • NOVA(1)
  • DFRobot(1)
  • LINKMAN(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf 10v」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 2個入 VISHAY電解コンデンサ 470μF 10V dc 1袋 2個入VISHAY
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7030-78
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1箱 1000個入 VISHAY電解コンデンサ 470μF 10V dc 1箱 1000個入VISHAY
229,800税込252,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Vishay 470 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7029-16
Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,293D477X9010E2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,7343-43,293D477X9010E2TE3VISHAY
94,980税込104,478
1セット(400個)
7日以内出荷
テクノロジー タンタル静電容量 470μF電圧 10V dc実装タイプ 表面実装パッケージ/ケース 7343-43等価直列抵抗 500mΩ自動車規格 AEC-Q200許容差 ±10%長さ 7.3mm奥行き 4.3mm高さ 4mm寸法 7.3 4.3 4mmシリーズ 293D動作温度 Max +125℃許容差(プラス) +10%ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサTANTAMOUNT、成形ケース、標準工業グレード特長 成形ケースは6つのケースコードで用意 終端: 100 %つや消しスズが標準、スズ 鉛も用意 「大量」自動ピックアンドプレイス機器に対応 用途 産業用 通信インフラストラクチャ 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL215097412E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL215097412E3VISHAY
2,398税込2,638
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL211834471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,10V dc, MAL211834471E3VISHAY
139,800税込153,780
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 10V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214655471E3VISHAY
239税込263
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 500V dc VISHAYコンデンサ 470μF 500V dcVISHAY
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-70
コンデンサ 470μF 450V dc VISHAYコンデンサ 470μF 450V dcVISHAY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-32
電解コンデンサ 470μF 400V dc VISHAY電解コンデンサ 470μF 400V dcVISHAY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:470μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-61
電解コンデンサ 470μF 450V dc VISHAY電解コンデンサ 470μF 450V dcVISHAY
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6952-29
Vishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48リップル電流 = 500mA048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL214635471E3VISHAY
84,980税込93,478
1箱(800個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 12mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 500V dc 1箱 50個入 VISHAYコンデンサ 470μF 500V dc 1箱 50個入VISHAY
169,800税込186,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7100-07
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL213665471E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,16V dc, MAL215099501E3VISHAY
2,498税込2,748
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202190515E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202190515E3VISHAY
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 40V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215060471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215060471E3VISHAY
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL213666471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL213666471E3VISHAY
55,980税込61,578
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAYコンデンサ 470μF 250V dc 1箱 100個入VISHAY
82,980税込91,278
1箱(100個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-79
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL211828221E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL211828221E3VISHAY
879税込967
1個
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3VISHAY
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 470 μAACEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAYコンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入VISHAY
86,980税込95,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-58
Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL212016471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL212016471E3VISHAY
129,800税込142,780
1箱(340個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL211816471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL211816471E3VISHAY
109,800税込120,780
1箱(340個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215099012E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215099012E3VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213819471E3VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL202119471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL202119471E3VISHAY
54,980税込60,478
1箱(120個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 250V dc 1袋 2個入 VISHAYコンデンサ 470μF 250V dc 1袋 2個入VISHAY
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7100-38
電解コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAY電解コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入VISHAY
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6950-84
Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3VISHAY
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 4700μF 450V dc 1箱 12個入 VISHAY電解コンデンサ 4700μF 450V dc 1箱 12個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(12個)
7日以内出荷
Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-88