カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SPARKFUN(43)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
  • omron(オムロン)(8)
  • 長尾製作所(7)
  • COOLER MASTER(6)
  • COUGAR(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(5)
  • IN WIN(インウィン)(5)
  • StarTech.com(4)
  • DEEPCOOL(3)
  • サンワサプライ(2)
  • ロジテック(2)
  • 山洋電気(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • LIAN LI(2)
  • AAEON(2)
  • onsemi(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4pin fan」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, 4-Pin TCST2202 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, 4-Pin TCST2202VISHAY
13,980税込15,378
1セット(85個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = リード線付きピン数 = 4寸法 = 24.5 x 6.3 x 10.8mm高さ = 10.8mm長さ = 24.5mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1202 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1202VISHAY
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1103 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1103VISHAY
9,998税込10,998
1セット(85個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10 μ標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST2103 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST2103VISHAY
11,980税込13,178
1セット(85個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10 μ標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 24.5 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 24.5mm動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1300 VISHAYVishay フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.1mm, 4-Pin TCST1300VISHAY
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
出力デバイス = フォトトランジスタチャンネル数 = 1標準上昇時間 = 10μs標準降下時間 = 8μs実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm高さ = 11.1mm長さ = 11.9mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -55℃スロット幅 = 3.1mm幅 = 6.3mm動作温度レンジ = -55 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装 VISHAYVishay 反射型 光センサ 2.5mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装VISHAY
6,698税込7,368
1セット(50個)
7日以内出荷
ピークセンサー距離 = 2.5mm出力デバイス = トランジスタチャンネル数 = 2ピン数 = 4実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = リード線付き寸法 = 10.2 x 5.8 x 8.5mm高さ = 8.5mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃幅 = 5.8mm動作温度レンジ = -40 → +85℃ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 24.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 6.3 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ din 8pin特集