カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • omron(オムロン)(33)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(25)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(25)
  • スワロー電機(22)
  • CHINO(チノー)(21)
  • 相原電機(19)
  • スリーナイン島野(18)
  • 富士電機(15)
  • エスコ(12)
  • ユタカ電機製作所(12)
  • Lovato(12)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • AMPHENOL(10)
  • 東洋技研(9)
  • EATON(イートン)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • HIOKI(日置電機)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500va」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 1500pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:14.8mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6973-78
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 500個入VISHAY
88,980税込97,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-59
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3900pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3900 Pf 静電容量を特長としています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.9nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-88
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 3300pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 3300 Pf 静電容量を備えています。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(プラス):+20%アズワン品番65-6965-24
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 500個入VISHAY
85,980税込94,578
1セット(500個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 2200 Pfこのコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6971-36
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 4700pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay AC ライン定格セラミックディスクコンデンサは 4700 Pf 静電容量です。このコンデンサは、両側に銅めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。UL94 V-0 に準拠した難燃性エポキシ樹脂で封入されています。IEC60384-14 第 4 版に準拠 高耐湿性レベル: MSL1 湿度クラス IIB Annex I を達成しました 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6960-95
Capacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入 VISHAYCapacitor SMD Y1 X760Y500VAC 2200pF+-20% 1セット 5個入VISHAY
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:760V ac●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SMD Y1●許容差:±20%●温度特性:Y5U●長さ:19.2mm●抑制クラス:X1, Y1●コンデンサファミリ:単層アズワン品番65-6960-94