カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • サンエス(98)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(50)
  • Festo(27)
  • SMC(26)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 日東工業(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • トヨタ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • omron(オムロン)(7)
  • レッツノート(7)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • エスコ(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • 富士電機(2)
  • テンパール工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「53e-3」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子VISHAY
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式シャーシーマウント
Vishay 電解コンデンサ VISHAYVishay 電解コンデンサVISHAY
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3VISHAY
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 20000h許容差 = -10 to +30%106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
MAL210119153E3 VISHAYMAL210119153E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応