Vishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mWVISHAY
Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mWVISHAY
Vishay 850nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 55mWVISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 5A, 100V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPCVISHAY(1件のレビュー)
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 4-Pin GBPCVISHAY(2件のレビュー)
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 100kΩ 0.125W ±1%VISHAY
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1%VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC3510-E4/51VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 1A, 1000V, 2-Pin MPG06VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTabVISHAY
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 6A, 800V, 4-Pin GBPC6VISHAY
Vishay Nチャンネル MOSFET1000 V 1.4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET200 V 11 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3VISHAY
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3VISHAY
Vishay Pチャンネル MOSFET100 V 4 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 10 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
Vishay Nチャンネル MOSFET400 V 10 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンVISHAY
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 15A, 200V, 4-Pin GBPCVISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 200V, 4-Pin DF-MVISHAY
Vishay スイッチングダイオード スルーホール, コモンカソード,エレメント数 2 TO-247AD, 3-Pin 1.5VVISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 20MΩ 0.125W ±1%VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 2MΩ 0.125W ±1%VISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51VISHAY
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) VJ1812Y104KXEATVISHAY
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 800mA, 600V, 4.95 x 4.1 x 2.7mm, MB6S-E3/45VISHAY
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,33nF,±10%VISHAY
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%VISHAY