カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • RS PRO(36)
  • 東和制電工業(TOWA)(35)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 富士インパルス(17)
  • エスコ(15)
  • ニチコン(13)
  • ホンダ(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • KEMET(10)
  • マキテック(9)
  • 小野測器(8)
  • XP POWER(8)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • アズワン(6)
  • FIBOX(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • SMC(4)
  • 日動工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v1500」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
559税込615特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAYVishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201ADVISHAY
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15 VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 50V, 2-Pin DO-15VISHAY
449税込494
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.07V長さ = 7.6mm幅 = 3.6mm高さ = 3.6mmピーク逆回復時間 = 15ns動作温度 Min = -55 ℃超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAYVishay ファストリカバリー 整流ダイオードVISHAY
639税込703
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57TVISHAY
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 163A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応