カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • ParkerTAIYO(89)
  • (82)
  • SMC(61)
  • ホンダ(24)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 椿本チエイン(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • ニッセイ(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • onsemi(8)
  • エスコ(7)
  • スーパーツール(7)
  • イトーキ(7)
  • アズワン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-s6」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーミスタ Vishay NTC VISHAYサーミスタ Vishay NTCVISHAY(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N28 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N28VISHAY
2,698税込2,968
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 30%標準降下時間 = 2μsシリーズ = 4N28オプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY75GB VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY75GBVISHAY
3,198税込3,518
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.6Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 3.7μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3VISHAY
1,998税込2,198
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 14μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3X007T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3X007TVISHAY
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 14μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、CNYシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11A1VISHAY
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 3μsシリーズ = H11Aオプトカプラ、トランジスタ出力、H11シリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N26 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N26VISHAY
2,698税込2,968
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5000 V ac最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 2μsシリーズ = 4N26オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, 4N35-X009T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, 4N35-X009TVISHAY
42,980税込47,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 6パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 10μsシリーズ = 4N35オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
s60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s60