カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(3)
- DAIKO(大光電機)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- RS PRO(1)
- SIEMENS(4)
- STMicro(3)
- UNION(ユニオン)(2)
- アイセル(1)
- エスコ(1)
- スズキ(1)
- テクマグジャパン(1)
- トレード(1)
- ビニモ(2)
- 制研化学工業(1)
- 多摩興業(1)
- 島津理化(1)
- 新ダイワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「600-00171」の検索結果

Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52
VISHAY¥599税込¥6591袋(20個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 274V。最小ブレークダウン電圧 = 190V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 171V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 2.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、P6SMBシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応