カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ニチコン(18)
  • 日本ケミコン(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • EPCOS(6)
  • RECOM(5)
  • KEMET(4)
  • RS PRO(4)
  • 東信工業(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6800μf」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 6800μF, ,80V dc, MAL225652682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,80V dc, MAL225652682E3VISHAY
64,980税込71,478
1箱(40個)
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 49mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3VISHAY
259,800税込285,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 6800μF 25V dc VISHAY電解コンデンサ 6800μF 25V dcVISHAY
1,298税込1,428
1個
欠品中
仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-64
電解コンデンサ 6800μF 16V dc VISHAY電解コンデンサ 6800μF 16V dcVISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-95
電解コンデンサ 6800μF 10V dc VISHAY電解コンデンサ 6800μF 10V dcVISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Vishay 6800 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長としており、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:6800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x30mm●長さ:30mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7029-19
Vishay コンデンサ 6800μF, ,16V dc, MAL214655682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,16V dc, MAL214655682E3VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,50V dc, MAL225631682E3VISHAY
45,980税込50,578
1箱(66個)
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 26 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm動作温度 Min = -40℃直径 = 26mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 68mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3VISHAY
189,800税込208,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3VISHAY
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL215056682E3VISHAY
999税込1,099
1個
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 6800μF 25V dc 1箱 125個入 VISHAY電解コンデンサ 6800μF 25V dc 1箱 125個入VISHAY
93,980税込103,378
1箱(125個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-23
電解コンデンサ 6800μF 16V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 6800μF 16V dc 1箱 100個入VISHAY
61,980税込68,178
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6800μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7170-77
電解コンデンサ 6800μF 10V dc 1箱 120個入 VISHAY電解コンデンサ 6800μF 10V dc 1箱 120個入VISHAY
81,980税込90,178
1箱(120個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x30mm●長さ:30mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7027-44
Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3VISHAY
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,25V dc, MAL210116683E3VISHAY
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入 VISHAY電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(50個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:680μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-62