カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • ニチコン(17)
  • 日本ケミコン(12)
  • KEMET(9)
  • RS PRO(5)
  • RECOM(2)
  • 富士電機(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「820μf」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ 820μF 40V dc VISHAY電解コンデンサ 820μF 40V dcVISHAY
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:820μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7174-69
電解コンデンサ 820μF 40V dc 1箱 260個入 VISHAY電解コンデンサ 820μF 40V dc 1箱 260個入VISHAY
109,800税込120,780
1箱(260個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:820μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 30mm●長さ:30mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-24
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL212018221E3VISHAY
959税込1,055
1個
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL205658222E3VISHAY
67,980税込74,778
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2824 (7260M),595D107X9020R2T VISHAYVishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,2824 (7260M),595D107X9020R2TVISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 2824 (7260M)
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,63V dc, MAL213668221E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3VISHAY
36,980税込40,678
1箱(84個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 23 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 23mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL215058222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL215058222E3VISHAY
899税込989
1個
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,25V dc, MAL202116682E3VISHAY
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 25V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 x 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
16v120μf特集