Vishay ショットキーバリアダイオード, 16A, 60V, 2-Pin TO-220ACVISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-204ACVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247ACVISHAY
フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 60個入VISHAY
フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 60個入VISHAY
Vishay ショットキーバリアダイオード, 2A, 60V, 2-Pin DO-214AC (SMA)VISHAY
Vishay 整流ダイオード, 60A, 200V, 2-Pin TO-247ACVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 60A, 1200V, 2-Pin TO-247ACVISHAY
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 1μF ±20% 1袋 60個入VISHAY
Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 60A, 200V, 3-Pin TO-247ACVISHAY
Vishay Nチャンネル MOSFET60 V 70 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンVISHAY
Vishay 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 750mVVISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH620A-3VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 22pF 500V ac VY1220K31U2JQ6TV0VISHAY
Vishay ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:60 V 基板実装, VO1400AEFTRVISHAY
Vishay 電気二重層コンデンサ 5.6V dc 90F リード品VISHAY
Vishayフォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, H11AA1VISHAY
Vishay 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 700pF, VDRS07H060BSEVISHAY
Vishay セラミックコンデンサ 440L シリーズ 10nF 500V ac 440LS10-RVISHAY
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH6206-2TVISHAY
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, TCLD1000VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-EFVISHAY
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY17-3X007TVISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ILQ621VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-DEFGVISHAY
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 96.8V, SMAJ60A-E3/61VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, ILQ621GBVISHAY
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:4, トランジスタ出力, TCMT4100VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N26VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, IL420VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH618A-4VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4VISHAY
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH617A-2VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ WYO シリーズ 2.2nF 400V ac WYO222MCMBF0KRVISHAY
セラミックコンデンサ 440L シリーズ 2.2nF 500 V ac 760 V acVISHAY
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 4.7nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1472M61Y5UC63V0VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 3.3nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1332M51Y5UC63V0VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0VISHAY