カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- AMPHENOL(4)
- BIG DAISHOWA(5)
- EPCOS(19)
- FARAD(16)
- KEMET(51)
- NTN(エヌティーエヌ)(11)
- RS PRO(4)
- SCHURTER(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- スバル(9)
- ニチコン(6)
- フエニックス・コンタクト(4)
- 伊東電機(422)
- 住友電工ハードメタル(111)
- 廣杉計器(7)
- 日本ケミコン(16)
- 日研工作所(4)
- 日精電機[制御機器](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「AC630」の検索結果
特価

フィルムコンデンサ 310 V ac 630 V dc 47nF ±20% 1袋 5個入
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(5個)8日以内出荷EN132400、UL1414、IEC384-14第2版、CSA-C22.2M90。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。シリーズ336-275Vac。低誘導性巻線型セルメタライズドポリプロピレン構造自消性素材に封入されていますX1およびX2干渉抑制用仕様●静電容量:47nF●電圧:310 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 336●リード間隔:15mm●長さ:17.5mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17.5 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7030-28
Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1nF,±1%
VISHAY¥399,800税込¥439,7801袋(2000個)7日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±1%。シリーズ = KP 1830。リード間隔 = 5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.5mm。KP 1830シリーズ. 用途: LC/RC回路及びフィルタの発振器、アナログ / デジタル回路の高周波カップリング / デカップリング UL94-V0に適合する自消性のプラスチックケースに封入RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10%
VISHAY¥159,800税込¥175,7801袋(1500個)8日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 220 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 1822。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 4 x 9 x 13mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,10nF,±20%
VISHAY¥919税込¥1,0111袋(5個)8日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 12.5 x 4 x 10mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,10nF,±10%
VISHAY¥42,980税込¥47,2781箱(1000個)8日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 372, MKT372。リード間隔 = 10mm。長さ = 12.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 10mm。寸法 = 4 x 10 x 12.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 372シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命) 下表はシリーズ一般の情報にすぎないことに注意し、個別の情報についてはデータシートを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,310 V ac, 630 V dc,220nF,±20%
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(5個)8日以内出荷静電容量 = 220nF。電圧 = 310 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 336。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。EN132400 、 UL1414 、 IEC384-14 第 2 版、 CSA-C22.2 M90. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. シリーズ 336-275 V ac. 低誘導性巻線型セル メタライズドポリプロピレン構造 自消性素材に封入されています X1 および X2 干渉抑制用
Vishay フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,1μF,±10%
VISHAY¥89,980税込¥98,9781箱(100個)8日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 250 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = MKT 373, MKT373。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKT 373シリーズ. メタライズドポリエステル 汎用ブロッキング、カップリング、バイパス、エネルギーリザーバ用途に使用 ULクラス94V-0難燃性プラスチック及びエポキシ樹脂封入 グレード1 (長寿命)
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac, 630 V dc,2.2nF,±1%
VISHAY¥3,298税込¥3,6281袋(10個)8日以内出荷仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 40 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = KP 1830アプリケーション = アナログIC、デジタルIC、LCフィルタ回路、オシレータ、RCフィルタ回路、タイミングリードピッチ = 5mm温度特性 = PLYPリード径 = 0.5mmKP 1830シリーズ. 用途: LC/RC回路及びフィルタの発振器、アナログ / デジタル回路の高周波カップリング / デカップリング UL94-V0に適合する自消性のプラスチックケースに封入RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入
VISHAY¥119,800税込¥131,7801セット(63個)7日以内出荷Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:8.2μF●電圧:630V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7032-02
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら