カテゴリ

  • 制御機器(75)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(29)
  • NAC(長堀工業)(23)
  • エスコ(22)
  • スバル(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 岩田製作所(10)
  • TRUSCO(9)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • イスカル(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • スリーピース(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三木プーリ(3)
  • 三菱電機(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AL-22」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 電解コンデンサ VISHAY

    Vishay 電解コンデンサ

    VISHAY
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MAL225630682E3 VISHAY

    MAL225630682E3

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225615103E3 VISHAY

    MAL225615103E3

    VISHAY
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225658682E3 VISHAY

    MAL225658682E3

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225658103E3 VISHAY

    MAL225658103E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225621332E3 VISHAY

    MAL225621332E3

    VISHAY
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 5600μF, ,80V dc, MAL225652562E3

    VISHAY
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 5600μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 47mm。高さ = 47mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL225638472E3

    VISHAY
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(66個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL225615103E3

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(104個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 27mm。高さ = 27mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    ¥62,980税込¥69,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7098-09
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    ¥54,980税込¥60,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-67
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7103-04
  • コンデンサ 470μF 500V dc 1箱 50個入 VISHAY

    コンデンサ 470μF 500V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7100-07
  • コンデンサ 4700μF 80V dc VISHAY

    コンデンサ 4700μF 80V dc

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    256シリーズ。MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ。有効寿命: +105℃で2000時間、+85℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 32mm●高さ:32mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:71mΩアズワン品番65-7161-54
  • コンデンサ 220μF 400V dc VISHAY

    コンデンサ 220μF 400V dc

    VISHAY
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    7日以内出荷
  • コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入 VISHAY

    コンデンサ 1500μF 200V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    ¥87,980税込¥96,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7096-12
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:27mm●寸法:18 x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:12 mA●等価直列抵抗:23mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-40
  • Vishay 電気二重層コンデンサ VISHAY

    Vishay 電気二重層コンデンサ

    VISHAY
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • MAL225650223E3 VISHAY

    MAL225650223E3

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225640103E3 VISHAY

    MAL225640103E3

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225639222E3 VISHAY

    MAL225639222E3

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225638332E3 VISHAY

    MAL225638332E3

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225631682E3 VISHAY

    MAL225631682E3

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3

    VISHAY
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(84個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,80V dc, MAL225622152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,80V dc, MAL225622152E3

    VISHAY
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(84個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 37mm。高さ = 37mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 40mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3

    VISHAY
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:42.5mm●寸法:18 x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:30 mA●等価直列抵抗:17mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7102-88
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:60F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:42.5mm●寸法:18 x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:30 mA●等価直列抵抗:17mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7103-42
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7102-90
  • コンデンサ 470μF 500V dc VISHAY

    コンデンサ 470μF 500V dc

    VISHAY
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-70
  • コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAY

    コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-58
  • コンデンサ 470μF 450V dc VISHAY

    コンデンサ 470μF 450V dc

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-32
  • コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
  • コンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥80,980税込¥89,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-80
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7106-69
  • MAL225652682E3 VISHAY

    MAL225652682E3

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225641103E3 VISHAY

    MAL225641103E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225638472E3 VISHAY

    MAL225638472E3

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL225635223E3 VISHAY

    MAL225635223E3

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応