カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- NAC(長堀工業)(22)
- エスコ(16)
- 岩田製作所(10)
- TRUSCO(7)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- イスカル(4)
- スリーピース(4)
- omron(オムロン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 三木プーリ(3)
- 三菱電機(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 京セラ(2)
- サトーパーツ(2)
- サンドビック(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「AL-22」の検索結果

Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 4700μF
VISHAY¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 26 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 26mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 256端子タイプ = スナップイン256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応