カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • SMC(96)
  • ホンダ(51)
  • RS PRO(38)
  • ミツビシ(30)
  • 日東工業(23)
  • エスコ(20)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • ハンマーキャスター(10)
  • カナレ電気(10)
  • ニッサン(9)
  • 三木プーリ(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • 横田機工(7)
  • タイムリー(7)
  • 呉竹(6)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(6)
  • イスカル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN12」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 75Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E75R0BST3VISHAY
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 75Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = PCAN動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75
Vishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 150Ω, 1206 (3216M), 2W PCAN1206E1500BST3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 150Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = PCAN動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃Vishay PCANラップアラウンド表面実装精密薄膜チップ抵抗器. Vishay PCAN精密薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングなどに最適です。 はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。. PCAN高熱伝導精密薄膜SMD抵抗器は窒化アルミ基材上に設計 最大定格電力: 6.0 W 抵抗範囲: 30 → 175 Ω 難燃性: UL94 V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
wk1212特集