カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • SMC(4,565)
  • イトーキ(1,007)
  • YAMAHA(ヤマハ)(275)
  • MAZDA(マツダ)(219)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(193)
  • 常磐精工(110)
  • CKD(77)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • 水本機械製作所(51)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • 摂津金属工業(40)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • 黒田精工(36)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • omron(オムロン)(34)
  • 大阪魂(31)
  • 三菱電機(29)
  • KOA(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B2W」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay タンタルコンデンサ VISHAYVishay タンタルコンデンサVISHAY
389税込428
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 250Ω ±1%, RS02B250R0FE12VISHAY
359税込395
1個
当日出荷
抵抗 = 250Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値250ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 400Ω ±1%, RS02B400R0FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 400Ω ±1%, RS02B400R0FE12VISHAY
449税込494
1個
5日以内出荷
抵抗 = 400Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値400ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 5Ω ±1%, RS02B5R000FE12VISHAY
389税込428
1個
5日以内出荷
抵抗 = 5Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±50ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±1%, RS02B1R000FE12 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±1%, RS02B1R000FE12VISHAY
459税込505
1個
6日以内出荷
抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±50ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2506-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2506-E4/51VISHAY
859税込945
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2504-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 400V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2504-E4/51VISHAY
879税込967
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm高さ = 7.62mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC25005-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC25005-E4/51VISHAY
859税込945
1個
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 50V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2502-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 28.8 x 28.8 x 7.62mm, GBPC2502-E4/51VISHAY
46,980税込51,678
1箱(100個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.8 x 28.8 x 7.87mm, GBPC2501-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 100V, 28.8 x 28.8 x 7.87mm, GBPC2501-E4/51VISHAY
1,898税込2,088
1袋(2個)
欠品中
ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm幅 = 28.8mmUL E54214. Vishay GBPC25 シリーズブリッジダイオード. UL認証(ファイル番号:E54214 ) 一般的な3種類の端子:スナップオン、ラップアラウンド、基板取付 標準 IR:0.3 μA 以下 耐高サージ電流 低熱抵抗 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠. 代表的な用途 電源、家電製品、オフィス機器、産業オートメーション用途の AC/DC ブリッジ全波整流で汎用的に使用されます。. 機械データ ケース :GBPC 、 GBPC-W 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子 :ニッケルめっきファストンラグ、又は銀めっき ワイヤリード、J-STD-002 と JESD22-B102 準拠のはんだ付けに対応可能 配線リードを示す接尾辞「 W 」が追加されました (例:GBPC12005W )。 極性 :マークされているように、プラス極リードは面取りコーナーに設置 締め付けトルク :最大 20 in・lbs
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10%VISHAY
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,1kΩ,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,1kΩ,5%VISHAY
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,47kΩ,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ホーロー抵抗器,280W,100kΩ,±5% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,280W,100kΩ,±5%VISHAY
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 280Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ホーロー抵抗器,160W,100kΩ,±5% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,160W,100kΩ,±5%VISHAY
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 160Wシリーズ = RWST25168パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃巻線型ホウロウハイパワー抵抗器: 72 → 700 W. Vishay Sfernice RW及びRWSTシリーズ巻線型ホウロウハイパワー抵抗器 高電流の用途に使用する電気トランクションモデル トランジェントと過負荷の連続を伴うひじょうに過酷な環境での使用に適合 用途: 電気的トラクション. 標準: NF 93214RoHS指令(10物質対応)対応