カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(215)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(74)
  • ケルヒャー(70)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • ビックス(43)
  • エスコ(30)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • 日東工業(22)
  • 伊東電機(20)
  • マキシンコー(19)
  • 協育歯車(17)
  • KTC(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 象印マホービン(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • CKD(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 渡辺電機工業(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BP10」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-65
SMDレジスタ 2MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 2MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
819税込901
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-53
SMDレジスタ 2MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 2MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:2MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7026-30
SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
77,980税込85,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-25
SMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 3.3MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:3.3MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-85
SMDレジスタ 7.5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 7.5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
789税込868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:7.5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7031-33
SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
76,980税込84,678
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:4.7MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7026-40
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAYVishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズVISHAY
279税込307
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7104-38
SMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 VISHAYSMDレジスタ 5MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入VISHAY
71,980税込79,178
1セット(1000個)
7日以内出荷
Vishay Production は厳密に制御され、再現性のために確立された広範な指示に従います。特殊金属合金の均質フィルムは、高品位セラミック基板( Al2O3 )に付着し、目的の温度係数を達成するために調整されます。定格損失: p70 → 0.4 W (サイズ 1206 の場合 AEC-Q200認定 EN140401-801 準拠の認定済み
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:5MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-35
SMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 4.7MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:4.7MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7029-86
SMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 10MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:10MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7030-94
SMDレジスタ 5.1MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入 VISHAYSMDレジスタ 5.1MΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 5個入VISHAY
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:5.1MΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4Wアズワン品番65-7032-54
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 150Ω, ±0.1% VISHAYVishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 150Ω, ±0.1%VISHAY
289税込318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCT最小温度係数 = -25ppm/℃EN140401-801. MCT - 0Dシリーズ、0.1 %. ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 テスト及び測定機器とともに、産業用及び医療電子機器に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応