カテゴリ

  • 制御機器(440)
    • 集積回路(IC)(138)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(12)
  • 共立電子産業(11)
  • XP POWER(140)
  • omron(オムロン)(200)
  • コーセル(21)
  • アクアテック(6)
  • SPARKFUN(4)
  • SMC(2,244)
  • TRACO POWER(346)
  • RS PRO(338)
  • コガネイ(247)
  • SIEMENS(239)
  • 日本モレックス(molex)(224)
  • ParkerTAIYO(180)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • シュナイダーエレクトリック(144)
  • オーム電機(142)
  • onsemi(128)
  • CKD(126)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(427)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC3V」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品VISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:60F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:42.5mm●寸法:18 x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:30 mA●等価直列抵抗:17mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7103-42
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入VISHAY(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7103-04
電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入VISHAY
79,980税込87,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7098-09
電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入VISHAY
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-67
電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 2個入VISHAY
2,398税込2,638
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:30F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:27mm●寸法:18 x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:12 mA●等価直列抵抗:23mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-40
電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 1袋 100個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 1袋 100個入VISHAY
94,980税込104,478
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:60F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:42.5mm●寸法:18 x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:30 mA●等価直列抵抗:17mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7102-88
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入VISHAY
119,800税込131,780
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7102-90
電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入VISHAY
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7106-69
電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 2個入VISHAY
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7106-57
電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 100個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 100個入VISHAY
63,980税込70,378
1袋(100個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:30F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:27mm●寸法:18 x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:12 mA●等価直列抵抗:23mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7103-41
電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:12.5mm●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7102-89
電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入 VISHAY電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入VISHAY
199,800税込219,780
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7103-53
Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3VISHAY
6,798税込7,478
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 21 (Dia.) x 38mm高さ = 38mm動作温度 Min = -40℃直径 = 21mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 44mm等価直列抵抗 = 72mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2500h等価直列抵抗 = 3.2ΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3VISHAY
229税込252
1個
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3 VISHAYVishay コンデンサ 22μF, ,25V dc, MAL203036229E3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h許容差 = -10 to +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 35mm許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3VISHAY
8,998税込9,898
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 38mm高さ = 38mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 44mm等価直列抵抗 = 3.2Ω043 ASH Series. Life expectancy 2000 hours
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3VISHAY
3,198税込3,518
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL213668479E3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,25V dc, MAL203036479E3VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 15mm許容差 = -10 → +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3 VISHAYVishay コンデンサ 10μF, ,25V dc, MAL203036109E3VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h許容差 = -10 to +50%030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3 VISHAYVishay コンデンサ 2.2μF, ,63V dc, MAL203038228E3VISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 63V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm動作温度 Min = -40℃直径 = 4.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h等価直列抵抗 = 65.2Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAYVishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 35mm等価直列抵抗 = 150mΩCEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3VISHAY
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 8000h許容差 = ±20%CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,100V dc, MAL213659101E3VISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3 VISHAYVishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL225658103E3VISHAY
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 42mm高さ = 42mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 40mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,63V dc, MAL214658102E3VISHAY
839税込923
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL213817102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL213817102E3VISHAY
739税込813
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 15 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 15mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%Vishay 138 AMLシリーズ. Vishay 138 AMLシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちするように設計されています。 138 AMLは、自動車、産業、通信、平滑化、フィルタリング、カップリング、デカップリング、タイミングを含む、幅広い用途に適しています。. 極性付きアキシャルリード 充電及び放電防止 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,16V dc, MAL214655682E3 VISHAYVishay コンデンサ 6800μF, ,16V dc, MAL214655682E3VISHAY
999税込1,099
1個
5日以内出荷
静電容量 = 6800μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 31mm高さ = 31mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3VISHAY
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,400V dc, MAL215956331E3VISHAY
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
静電容量 = 330μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL205956479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,400V dc, MAL205956479E3VISHAY
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC、IEC384-4. 059シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3VISHAY
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 80mm高さ = 80mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,250V dc, MAL215943221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,250V dc, MAL215943221E3VISHAY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3 VISHAYVishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3VISHAY
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 50 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 50mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213816102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL213816102E3VISHAY
619税込681
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%Vishay 138 AMLシリーズ. Vishay 138 AMLシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちするように設計されています。 138 AMLは、自動車、産業、通信、平滑化、フィルタリング、カップリング、デカップリング、タイミングを含む、幅広い用途に適しています。. 極性付きアキシャルリード 充電及び放電防止 耐振性及び耐衝撃性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,200V dc, MAL215942102E3 VISHAYVishay コンデンサ 1000μF, ,200V dc, MAL215942102E3VISHAY
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3VISHAY
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3VISHAY
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
集積回路(IC)カテゴリ
関連カテゴリ