カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(14)
- CREE(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- omron(オムロン)(4)
- ON SEMICONDUCTOR(6)
- onsemi(33)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SMC(182)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- タンガロイ(3)
- ダンドリビス(4)
- ネグロス電工(2)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三和化工(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- 東洋技研(2)
- 東芝(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLCR5800
VISHAY¥92,980税込¥102,2781セット(4000個)7日以内出荷LED色 = 赤。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.7 V。光度 = 35 cd。ピン数 = 2。ビュー角 = ±4 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 622 nm。レンズ色 = クリアmm。Vishay TLCx5800、TLDx5800シリーズ5 mmラジアルクリアレンズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 5.6pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D5R6CXPAJ
VISHAY¥46,980税込¥51,6781セット(4000個)7日以内出荷静電容量 = 5.6pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±0.25pF。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.94mm。シリーズ = VJ HIFREQ。末端仕様 = 表面実装℃。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D8R2CXPAJ
VISHAY¥299税込¥3291袋(10個)8日以内出荷静電容量 = 8.2pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±0.25pF。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.94mm。シリーズ = VJ HIFREQ。動作温度 Max = +125℃。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら