カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • オーム電機(106)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(28)
  • 東芝ライテック(400)
  • ELPA(49)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(26)
  • EARTH MAN(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3,609)
  • ODELIC(オーデリック)(314)
  • 岩崎電気(247)
  • DAIKO(大光電機)(189)
  • 日動工業(176)
  • エスコ(102)
  • コイズミ(小泉成器)(83)
  • 三菱電機(73)
  • 東京メタル(68)
  • HotaluX(ホタルクス)(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 100W」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, AC05000001000JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 100Ω ±5%, AC05000001000JAC00VISHAY
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 4.7kΩ ±5%, AC05000004701JAC00VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値4.7kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 8.2kΩ ±5%, AC05000008201JAC00VISHAY
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値8.2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1kΩ ±5%, AC05000001001JAC00VISHAY
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 1.5kΩ ±5%, AC05000001501JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値1.5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 11回転型 TSM4YL502KB25 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 11回転型 TSM4YL502KB25VISHAY
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 11方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TSM4終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 4.8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃4mm 11 Turn Sealed 250mW TSM 4YL Series. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 手動及び自動動作に最適 IP67準拠の完全密閉型 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能
抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応