Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, CMOS出力, VO2631VISHAY¥13,980税込¥15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 23μs最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7μsシリーズ = VO6N137、VO2601、及びVO2611は、統合型光フォトダイオードIC検出器と組み合わせた高効率入力LEDを利用する、シングルチャンネル10 MBdオプトカプラです。検出器にはオープンドレインNMOSトランジスタ出力があり、オープンコレクタショットキークランプトランジスタ出力と比較して漏れが少なくなっています。VO2630、VO2631、及びVO4661は、デュアルチャネル10 MBdオプトカプラです。シングルチャネルタイプの場合、ピン7のイネーブル機能により、検出器をストローブできます。内部シールドは、VO2601及びVO2631では5 kV/μs、VO2611及びVO4661では15 kV/μsの共通モード過渡耐性を保証しています。ピン5と8の間に接続された0.1 μFバイパスコンデンサを使用することをお勧めします。CMR性能は、15 kV/μs、5 kV/μs、1000 V/μsから選択 高速: 10 MBd標準 +5 V CMOSの互換性 用途: マイクロプロセッサシステムインターフェース PLC、ATE入力 / 出力絶縁 コンピュータペリフェラルインターフェース