カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(147)
  • 常磐精工(32)
  • ノーリツイス(20)
  • omron(オムロン)(12)
  • INAX(LIXIL)(10)
  • ニチフ(5)
  • 日立産機システム(5)
  • 小倉クラッチ(5)
  • GRAYHILL(5)
  • 日東工器(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • ラフアンドロード(4)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • マキテック(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アサダ(2)
  • コクヨ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MNB」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NBVISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 20000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 20 °極性 = NPNピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = TO-18寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm幅 = 5.5mmBPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応