カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(26,538)
  • パナソニックコネクト(1,053)
  • メディアカバーマーケット(694)
  • EverGreen INTERNATIONAL(528)
  • NASTA(ナスタ)(444)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(441)
  • RS PRO(270)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(264)
  • ホンダ(217)
  • ビーエム機器(197)
  • パナソニックエイジフリー・ライフテック(189)
  • 三菱ふそう(175)
  • トヨタ(164)
  • SMC(157)
  • フィスコインターナショナル(154)
  • MARWI(144)
  • SPARKFUN(136)
  • ノーブランド(120)
  • BUFFALO(バッファロー)(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NAS」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入VISHAY
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversionTheVLD.1232.seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
タンタルコンデンサ 15μF 16V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 15μF 16V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:15μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:2.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7038-76
タンタルコンデンサ 1.5μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1.5μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
689税込758
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7049-88
タンタルコンデンサ 4.7μF 16V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 4.7μF 16V dc 3528-12 1セット 3000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:はんだアズワン品番65-7036-43
タンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 4.7μF 20V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:4.7μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●誘電正接:6%アズワン品番65-7049-66
タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAYタンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-66
タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7038-06
タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7035-93
Vishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1.5μF,25V dc,3528-12,TMCUB1E155KTRFVISHAY
99,980税込109,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 1.5μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 8.8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mmシリーズ = TMCU電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-12,TMCUA1E105KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,3216-12,TMCUA1E105KTRFVISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-12等価直列抵抗 = 16.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mmシリーズ = TMCU動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C225KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C225KTRFVISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-12等価直列抵抗 = 7.7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mmシリーズ = TMCU動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C475KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,3216-12,TMCUA1C475KTRFVISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-12等価直列抵抗 = 4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mmシリーズ = TMCU動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,330nF,25V dc,3216-12,TMCUA1E334KTRF VISHAYVishay タンタルコンデンサ,330nF,25V dc,3216-12,TMCUA1E334KTRFVISHAY
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
テクノロジー = タンタル静電容量 = 330nF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-12等価直列抵抗 = 26.4Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mmシリーズ = TMCU電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
RoHS指令(10物質対応)対応
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 92.6μF 16.9kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 92.6μF 16.9kvar 3 1箱 4個入VISHAY
169,800税込186,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 16.9 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:16.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 92.6μFアズワン品番65-7076-93
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 68.5μF 12.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 68.5μF 12.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 12.5 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 68.5μFアズワン品番65-7076-89
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 55.7μF 25kvar 3 1箱 4個入VISHAY
229,800税込252,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 690 Vac voltage and 25 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:690V ac●kvar 50 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 55.7μFアズワン品番65-7077-66
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入VISHAY
149,800税込164,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 24.4μFアズワン品番65-7079-42
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 123.3μF 22.5kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 123.3μF 22.5kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 22.5 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:22.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 123.3μFアズワン品番65-7079-16
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 99.5μFアズワン品番65-7071-14
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77.0μF 14.1kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77.0μF 14.1kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 14.1 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:14.1kvar●相数:3●静電容量:3 x 77.0μFアズワン品番65-7073-96
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 66.3μFアズワン品番65-7079-10
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 13.8 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:13.8kvar●相数:3●静電容量:3 x 53.1μFアズワン品番65-7074-17
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 36.5μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
179,800税込197,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 36.5μFアズワン品番65-7070-12
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入VISHAY
159,800税込175,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 57.7μFアズワン品番65-7071-15
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入VISHAY
219,800税込241,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 30 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 48.7μFアズワン品番65-7079-43
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入VISHAY
199,800税込219,780
1箱(4個)
7日以内出荷
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing propertiesThe current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 20 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 109.6μFアズワン品番65-7079-12
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv