カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • SMC(269)
  • ホンダ(214)
  • Kawasaki(183)
  • ニッサン(171)
  • マキテック(114)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • RS PRO(72)
  • 富士インパルス(69)
  • 三菱電機(62)
  • 常磐精工(56)
  • メイキコウ(55)
  • アズワン(50)
  • SIEMENS(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • 堀内機械(45)
  • 富士変速機(44)
  • TRUSCO(43)
  • KTM(37)
  • JUKI(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P600」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
整流ダイオード P600シリーズ VISHAY整流ダイオード P600シリーズVISHAY(1件のレビュー)
889税込978
1袋(5個)
当日出荷
Vishay P600シリーズは、P600エポキシパッケージの汎用プラスチック整流器シリーズです。 これらの製品は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流向けに設計されています。
用途電源の汎用整流に適しています。実装タイプスルーホール最大連続順方向電流(A)6ピーク逆繰返し電圧(V)800ダイオード(構成)シングル、(タイプ)シリコンジャンクション整流方式スイッチングピン数(ピン)2最大順方向降下電圧(V)1.31チップ当たりのエレメント数1ピーク逆回復時間(μs)2.5直径(mm)9.1ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)400
Vishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600 VISHAYVishay 整流ダイオード, 6A, 600V, 2-Pin P600VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mm寸法 = 9.1 (Dia.) x 9.1mm標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600 VISHAYVishay 整流ダイオード, 6A, 200V, 2-Pin P600VISHAY
879税込967
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 2.5μs動作温度 Max = +150 ℃標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 400V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 400V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25VVISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大連続 順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 200V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 200V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25VVISHAY
59,980税込65,978
1セット(800個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大連続 順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 200Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 600V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 6A, 600V スルーホール, 2-Pin P600 シリコンジャンクション 1.25VVISHAY
61,980税込68,178
1セット(800個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大連続 順方向電流 = 6Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 2.5μs直径 = 9.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A標準回復整流器、2 → 10 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
2,298税込2,528特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 129A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm幅 = 9.1mmVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.4V最小ブレークダウン電圧 = 47.8V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 43Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 72A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm直径 = 9.1mmVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54VISHAY
239,800税込263,780
1セット(800個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 86.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mmテスト電流 = 5mAVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 251A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 9.1mmVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 600V, VS-P402W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 40A, 600V, VS-P402WVISHAY
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 40Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 0.4kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm動作温度 Max = +125 ℃VP400シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102W VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCRモジュール, 25A, 600V, VS-P102WVISHAY
47,980税込52,778
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25Aサイリスタタイプ = SCRモジュールパッケージタイプ = PACE-PAK繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 0.375kA実装タイプ = スクリュー マウント最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 130mAピン数 = 6寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600VP100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAYVishay 単方向 TVSダイオードVISHAY
559税込615
1セット(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1300V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.1V VISHAYVishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1300V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.1VVISHAY
33,980税込37,378
1セット(1400個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201AD最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 1300Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 汎用ダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 3μs直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay BY251P-BY255P汎用整流器. DO-201ADエポキシパッケージの Vishay BY251P-BY255P シリーズ汎用整流器。これらの3 A整流器では、スズリードの寸法が25.4 mm、本体の寸法が9.5 x 5.3 mm (直径)になっています。 特長と利点: 低順方向電圧降下 低漏洩電流 高順方向サージ機能 用途 BY251P-BY255P整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの整流に最適です。これらの整流器は、汎用向けで、幅広い用途に適しています。 動作温度範囲 -55 → +150 ℃ ピーク逆反復電圧: BY251P - 200 V BY252P - 400 V BY253P - 600 V BY254P - 800 V BY255P - 1300 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52VISHAY
639税込703
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 274V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 2.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、P6SMBシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応