カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(1,079)
  • 大阪魂(753)
  • サンエス(375)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • TRUSCO(89)
  • メディアカバーマーケット(82)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(82)
  • IDEC(和泉電気)(76)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(72)
  • エスコ(67)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(61)
  • ケルヒャー(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
  • DAYTONA(デイトナ)(57)
  • KTC(52)
  • omron(オムロン)(51)
  • WR’S(ダブルアールズ)(50)
  • FPC(42)
  • ニッセイ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S22」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
179,800税込197,780特価
1リール(5500個)
当日出荷から7日以内出荷
サーミスタ Vishay NTC VISHAYサーミスタ Vishay NTCVISHAY(1件のレビュー)
449税込494
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay サイリスタ SCR VISHAYVishay サイリスタ SCRVISHAY
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:360°連続 VISHAYVishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:360°連続VISHAY
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 連続ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 1W終端スタイル = タレット許容差 = ±20%シリーズ = 357高さ = 34.5mm寸法 = 22.23 (Dia.) x 34.5mm温度係数 = ±600ppm/℃22 mm 357シリーズポテンショメータ. Vishayの357シリーズ精密ポテンショメータは一般的にオーディオ用途で使用されます。 357シリーズポテンショメータは、熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備え、500万回のシャフト回転寿命を誇ります。. 特長と利点:. 導電性ポリマー素子 直線性許容差: ±1 %単独 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc 電気的有効回転角度: 340 ° ± 3 ° 動作トルク: 3.68 mNm 取り付けブッシュ: Φ9.5 mm、長さ9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器VISHAY
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
テクノロジー厚膜
RCH50S22000JS06 VISHAYRCH50S22000JS06VISHAY
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,22Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,25W,22Ω,±5%VISHAY
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = S06許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RT025AS2201KB VISHAYRT025AS2201KBVISHAY
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay レオスタット RTシリーズ VISHAYVishay レオスタット RTシリーズVISHAY
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAYVishay ポテンショメータ ロータリVISHAY
3,898税込4,288
1個ほか
7日以内出荷
タイプロータリ
Vishay レオスタット RTシリーズ, 22Ω, 55W VISHAYVishay レオスタット RTシリーズ, 22Ω, 55WVISHAY
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 22Ω許容差 = ±10%定格電力 = 55W回転数 = 1取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10.5mm終端スタイル = はんだラグ寸法 = 60 (Dia.) x 64mm長さ = 64mm最大動作温度 = +320℃最小動作温度 = -55℃表面実装は必ずアース接続します。. RTシリーズ巻線型可変抵抗器 - 12 W及び500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線可変型抵抗器は、業務用及び産業用機器で使用するように設計されています。日常操作で過渡、繰り返し過負荷、衝撃 / 振動の特徴を示す機器に特化しています。この抵抗器の推奨アクセサリには、コントロールボタンやディスプレイなどがあります。. 特長と利点. ホウロウ構造により優れた信頼性を実現 リニア、巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が生じたりする環境など、ヘビーデューティ用途向けの設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器 絶縁耐力: 1000 Vrms (25 Wモデル) 許容差: ±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
351HE0B4WA1S22 VISHAY351HE0B4WA1S22VISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
357B2103MAB251S22 VISHAY357B2103MAB251S22VISHAY
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
357B0502MAB251S22 VISHAY357B0502MAB251S22VISHAY
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
357B0103MAB251S22 VISHAY357B0103MAB251S22VISHAY
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
357B2102MAB251S22 VISHAY357B2102MAB251S22VISHAY
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
22穴特集