カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(65)
- BIGM(丸山製作所)(1,132)
- CKD(242)
- KITO(キトー)(813)
- MAD MAX(マッドマックス)(234)
- NEC(158)
- RS PRO(164)
- TRUSCO(294)
- イスカル(264)
- エスコ(290)
- オザック精工(300)
- サンドビック(193)
- サンワサプライ(207)
- フェリック(516)
- ホンダ(191)
- メディアカバーマーケット(730)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(586)
- モートーン(288)
- 住友電工ハードメタル(246)
- 大阪魂(998)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「T10」の検索結果
特価
商品豆知識

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1%
VISHAY¥179税込¥1971袋(50個)欠品中仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55
VISHAY¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥269税込¥2961個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = T73方位 = 上面調整終端スタイル = PCピン長さ = 6.6mm奥行き = 7mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 7 x 4.7mm軸径 = 3 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Vishay T73シリーズ. Vishay T73シリーズは完全密閉構造の単回転トリマーで、幅広い産業用途向けに設計されています。. 産業用等級 完全密閉構造 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境に耐えるRoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 169K
VISHAY¥1,598税込¥1,7581リール(1000個)7日以内出荷仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 Ω → 9.76 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 165R
VISHAY¥1,398税込¥1,5381リール(1000個)7日以内出荷仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 Ω → 9.76 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K5
VISHAY¥1,398税込¥1,5381リール(1000個)7日以内出荷仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K
VISHAY¥1,698税込¥1,8681リール(1000個)7日以内出荷仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K2
VISHAY¥1,698税込¥1,8681リール(1000個)7日以内出荷仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 51.1kΩ, ±1%
VISHAY¥149税込¥1641袋(50個)7日以内出荷仕様抵抗 = 51.1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -100ppm/℃0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 2.2kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 2.2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器Vishay, 0.5W, ツマミ調整
VISHAY¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様最大抵抗:100Ω 、 回転数:1 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 定格電力:1/2W 、 シリーズ:63M-T607 、 方位:ツマミ調整 、 終端スタイル:ピン 、 長さ:9.52mm 、 奥行き:9.52mm 、 高さ:10.41mm 、 寸法:9.52 x 9.52 x 10.41mm 、 軸径:8.38 mm 、 許容差:±10% 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mmRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 220kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 220kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 7/25Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 470Ω, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 470Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YA方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットT7YAシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 1kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = T7YB方位 = 上面調整終端スタイル = ピン高さ = 6mm寸法 = 7 (Dia.) x 6mm軸径 = 4 mm直径 = 7mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet T7YBシリーズ. 産業用等級 CECC 41100 低い温度係数と高い安定性 見やすい目盛りにより調整が容易 ダスト侵入及びPC基板洗浄(水洗浄不可)に耐えるIP64等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応