カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(4)
  • コスモスビード(216)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(61)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 中央精機(36)
  • KALBAS(34)
  • TRUSCO(26)
  • セキスイ(24)
  • 日本理化学器械(NRK)(22)
  • 桐山製作所(15)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
  • コガネイ(11)
  • CKD(11)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • Canon(8)
  • コンバム(旧:妙徳)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 東京スクリーン(7)
  • KITACO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TS50」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 TS53YJ501MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 TS53YJ501MR10VISHAY
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.5 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL202MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL202MR10VISHAY
149,800税込164,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YLシリーズ . TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 小型省スペース設計 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全に防水
抵抗値2kΩ
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ202MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ202MR10VISHAY
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.5 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ203MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ203MR10VISHAY
109,800税込120,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL203MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL203MR10VISHAY
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.5 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YLシリーズ . TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 小型省スペース設計 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全に防水
抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ102MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ102MR10VISHAY
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.5 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ104MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ104MR10VISHAY
139,800税込153,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
rs50特集