カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(259)
  • 三菱マテリアル(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • ニッサン(1)
  • ファーステック(1)
  • SHAD (シャッド)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VS063」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズVISHAY
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series
セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1箱 500個入 VISHAYセラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1箱 500個入VISHAY
29,980税込32,978
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY2●許容差:±20%●温度特性:Y5V●直径:15.5mm●高さ:6mm●寸法:15.5 Dia. x 6mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6917-05
セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1袋 10個入 VISHAYセラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1袋 10個入VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
欠品中
このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が5 mm、7.5 mm又は10.0 mmのストレート又はキンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 3000回の温度サイ
仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY2●許容差:±20%●温度特性:Y5V●直径:15.5mm●高さ:6mm●寸法:15.5 Dia. x 6mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(マイナス):-20%アズワン品番65-6916-84
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズVISHAY
14,980税込16,478
1箱(1000個)ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホールシリーズVY1
6306n特集