半固定抵抗器 Vishay, 100Ω, 0.5W, 上面調整VISHAY
Vishay サーメットポテンショメータ, 100Ω, 6WVISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 10Ω ±5%, AC05000001009JAC00VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 3W 1Ω ±5%, AC03000001008JAC00VISHAY
Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 10MΩ ±5%, VR68000001005JAC00VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 1kΩ ±5%, PR03000201001JAC00VISHAY
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1kΩ ±1%, MRS25000C1001FCT00VISHAY
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.25W 10MΩ ±5%, VR25000001005JA100VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10Ω ±5%, PR03000201009JAC00VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 10kΩ ±5%, PR03000201002JAC00VISHAY
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 10MΩ ±5%, VR37000001005JA100VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100Ω ±5%, SFR16S0001000JA500VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 100Ω ±5%, SFR2500001000JA500VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 10kΩ ±5%, SFR16S0001002JA500VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10kΩ ±5%, SFR2500001002JA500VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10MΩ ±5%, SFR2500001005JA500VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 1kΩ ±5%, SFR2500001001JA500VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 1kΩ ±5%, SFR16S0001001JA500VISHAY
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 1.1kΩ ±1%, MRS25000C1101FCT00VISHAY
Vishay メタルグレース 抵抗器 0.5W 15MΩ ±5%, VR37000001505JA100VISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 10W 100Ω ±1%, RS010100R0FE12VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10mΩ ±5%, LTO030FR0100JTE3VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 10kΩ ±5%, RTO050F10001JTE1VISHAY
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10kΩ ±5%, LTO030F10001JTE3VISHAY
SMDレジスタ 0.2Ω 2010 5025M 2W 1セット 5個入VISHAY
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54VISHAY
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100Ω ±5%, PR03000201000JAC00VISHAY
Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00VISHAY
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54VISHAY
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54VISHAY
Vishay ツェナーダイオード 200V スルーホール 1.5 WVISHAY
Vishay 巻線 抵抗器 5W 1Ω ±5%, AC05000001008JAC00VISHAY