カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • スバル(107)
  • SMC(18)
  • 弘進ゴム(7)
  • SK(新潟精機)(4)
  • IXYS(4)
  • KOVAX(コバックス)(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 油研工業(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • SUN(2)
  • ヤンマー(2)
  • オーティス(2)
  • E-Value(1)
  • 小野測器(1)
  • 工進(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa-240」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12 VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 95A, 1200V, VS-VSKT91/12VISHAY
59,980税込65,978
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 95Aサイリスタタイプ = SCR、SCRモジュールパッケージタイプ = TO-240AA繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 2000A実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 250mAピン数 = 7寸法 = 92 x 22.6 x 30mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200Vサイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 60A, 1200V, VS-VSKT56/12 VISHAYVishay サイリスタモジュール, SCR、SCRモジュール, 60A, 1200V, VS-VSKT56/12VISHAY
55,980税込61,578
1箱(10個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 60Aサイリスタタイプ = SCR、SCRモジュールパッケージタイプ = TO-240AA繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 1200A実装タイプ = パネルマウント最大ゲートトリガー電流 = 270mA最大ゲートトリガー電圧 = 4V最大保持電流 = 200mAピン数 = 7寸法 = 92 x 22.6 x 30mm繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200Vサイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、ADD-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 産業標準パッケージADD-A-PAK 低熱抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Diode VISHAYDiodeVISHAY
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay, サイリスタモジュール VISHAYVishay, サイリスタモジュールVISHAY
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, シリーズ VISHAYVishay 整流ダイオード, シリーズVISHAY
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソードVISHAY
6,298税込6,928
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード, コモンアノード VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンアノードVISHAY
5,798税込6,378
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード VISHAYVishay 整流ダイオードVISHAY
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Vishay 整流ダイオード パネルマウント VISHAYVishay 整流ダイオード パネルマウントVISHAY
7,698税込8,468
1個ほか
7日以内出荷
仕様実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:3 、 長さ:92mm 、 幅:22.6mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTモジュール、Vishay. Vishayの高効率IGBTモジュールは、PT、NPT、トレンチIGBTの各テクノロジから選べます。 製品にはシングルスイッチ、インバータ、チョッパ、ハーフブリッジ、カスタム構成品などがあります。 スイッチモード電源、無停電電源、溶接、モータドライブ、力率補正システムなどのメインスイッチングデバイスでの使用を念頭に設計されています。 主な用途には、ブースト / バックコンバータ、フォワード / ダブルフォワードコンバータ、ハーフブリッジ、フルブリッジ(Hブリッジ)、3相ブリッジなどがあります。. 幅広い業界標準パッケージスタイル ヒートシンクに直接取り付け PT、NPT、トレンチIGBTテクノロジを選択可能 低VCE(on) IGBT スイッチング周波数: 1 kHz → 150 kHz 堅実な過渡特性 高絶縁電圧: 最大3500 V 100 %鉛(Pb)フリー、RoHS対応 低熱抵抗 広い動作温度範囲(-40 → +175 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AA VISHAYVishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AAVISHAY
6,198税込6,818
1個
予約販売
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード, 100A, 400V, 3-Pin TO-240AA VISHAYVishay 整流ダイオード, コモンカソード, 100A, 400V, 3-Pin TO-240AAVISHAY
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応